サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの トラス小ねじ
ダクロ SUS410+B1トラス 4×10 1000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
66023118
品番
21-03-0003-0040-0100-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,190
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:10
表面処理:ダクロ
径×長さ:M4×10
仕様
●材質/仕上:SUS410●原産国:日本●コード番号:262-6982
アズワン品番
67-1220-40