仕様
【ユーザー】最大10クライアントまでライブビューが可能
【ストリーム数】最大3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
【ONVIF】プロファイルG、S、T、M対応、詳細はwww.onvif.orgをご確認ください。
【オペレーティングシステム】Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
【ビジョンオブジェクト分析】オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪), 人物/車両ベストショット, 経路抽出;、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、人物顔ベストショット, Re-Search 抽出;
備考
【ライセンスが必要なアプリケーション】
Smart VCA - グループ3(逃走検知, 駐車検知, 条件付き侵入検知)
※その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。
その他圧縮:G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC / 観察:【63PPM/19PPF】12.0 m (39.4 ft) / 認識:【125PPM/38PPF】6.1 m (20.0 ft)
セット内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, 取付ブラケット
質量(g)701
タイプ【アイリス】固定焦点
外形寸法(mm)Φ 150×68.4
消費電力(W)最大 9.12
能力【コンピューティング】ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
湿度(%RH)90% RH (結露なきこと)
レンズ固定焦点
フィルター取り外し可能なIRカットフィルターあり
機能デイナイト機能あり
その他設定項目画像:一般設定【ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定】【露出オーバー防止】、画像設定【ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR】、露出【BLC、露出制御、AE速度調整、WDR】、プライバシーマスク【スケジュールされたプロファイル設定】【ピクセルカウンタ】
インターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。
検知範囲【25PPM/8PPF】30.3 m (99.4 ft)
最大解像度2816×2816
動作温度【起動時温度: 0℃ 〜 50℃ (32°F 〜122°F)】【稼働時温度: -10℃ 〜 50℃ (14°F 〜122°F)】
フラッシュ8 GB
焦点距離(mm)f = 1.18
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比56.9 dB
識別【250PM/76PPF】3.0 m (9.8 ft)
トリガーオーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動
表示モードクライアントデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4、1O3R魚眼×1+領域×3、1O8R 魚眼×1+領域×8】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4、1P2R パノラマ×1+領域×2、1P3R パノラマ×1+領域×3、1O3R、魚眼×1+領域×3】、ローカルデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4】
コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)オーディオ入力 オーディオ出力 DC 12V 電源入力 外部入力 Digital ouput (DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A) Requires オプション ケーブ
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5〜1/32,000
内蔵RAM2GB
セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック , 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア,トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.18
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP,UPnP
各種認証EMC【CE (EN 55032 Class B, EN 55035),FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B),RCM (AS/NZS CISPR32Class B),VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B),UKCA (BS EN 55032:2015+A11: 2020, BS EN55035:2017+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020),ICES-003 Issue 7】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】安全性:【UL (UL62368-1)】【CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)】IA【BIS (IS 13252)】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】【 IK10 (金属ハウジング)】
イベント種類オーディオクリップ 、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード
有効測定範囲5m
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータ【LED】システム電源および動作状態の表示
フレームレート最大30fps @ 2816×2816 (WDRオフ)、20fps @ 2816×2816 (WDRオン)
アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1【スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ), Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知)】、Smart VCA - グループ2【Unattended オブジェクト検出, 持ち去り検知, 群集検知】
画角180° (水平)180° (垂直)180° (対角線)
ビデオ仕様【ストリーミング】解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream V
対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11
内蔵マイクあり
ダイナミックレンジ120 dB
イメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040
パッケージ【VADP】トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル)
再生形式【その他】VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
テクノロジーWDR Pro
最低照度(Lux)0.1 @F2.18 (カラー)<0.005 @F2.18 (白黒)
オーディオ双方向オーディオ (全二重)
角度調節ePTZ: 12x デジタルズーム (12x on IEプラグイン)