パール金属
パール金属の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
パール金属の 踏み台
パール金属の 折りたたみ踏み台
コンパクト踏み台2段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66023286
品番
N-7215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
大きなステップ面で安定感があります。
コンパクトに折りたためるので、持ち運びも収納にも便利です。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、踏み台部分:PP、脚キャップ・ロック部品:PE、接続部樹脂部分:ナイロン
色
ホワイト/ラテ
質量(g)
3200
寸法(幅W×奥行D)(mm)
踏板:355×215
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×440×505
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×75×705