※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WIN-217 ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品] 66023435 WIN-217 ミニ端子用圧着電工ペンチ BRIDGE[自動車用品] 66023435

ミニ端子用圧着電工ペンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66023435 品番WIN-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ミニ端子用圧着端子。

用途SP-617/SP-619/SP-621/SP-623/SP-625のミニカプラー端子に対応。 幅(mm)【端子バレル】0.7〜2.2 全長(mm)195 質量(kg)0.17 適合電線サイズ(sq)0.08〜0.5 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする