HNT汎用連成計(蒸気用・M

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 大きさΦ75 注文コード66023458 品番BMT3/8-75X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は大きさ・圧力範囲・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状B型 大きさΦ75 精度±1.6%F.S 接続ねじG3/8 寸法L(mm)17 寸法H(mm)119 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 寸法D1(Φmm)98 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 寸法D3(Φmm)88 寸法d2(Φmm)4.5 寸法h(mm)70 測定流体蒸気用 寸法f(mm)18 材質(接続部)黄銅 接続形状T 特性一般 メーカー商品コードHNT-331B-0.3/-0.1MPA-M 校正証明書メーカー実施校正 圧力スパン-0.1〜0.3MPa
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60916723
2023-08-02
用途:
真空系にガスを復圧するとき
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

文字盤が大きくて見やすい。少し針にずれがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする