ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ヘラ/盛板/コテ
ハンディ・クラウンの ヘラ
ハンディ・クラウンの コーキングヘラ
コーキングヘラ 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66024056
品番
309014 0000
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。
用途
コーキング仕上げ用
幅(mm)
約18
厚さ(mm)
約11
全長(mm)
約190
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応