SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66024081 品番4499R
参考基準価格(税別)¥641,300 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。

適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令 外形寸法SFF-8432に準拠 準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring 最大消費電力(W)1.5 動作温度(℃)-40〜85 動作湿度(%)5〜85%(ただし結露なきこと) 保存湿度(%)5〜95%(ただし結露なきこと) 発熱量(KJ/h)5.4 保管温度(℃)-40〜85 通信速度10.3125Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート10GBASE-ER(2連LC)×1 動作電圧(V)DC3.3 最大入力電流(A)0.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする