SC01-27012 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024135 SC01-27012 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024135 SC01-27012 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024135 SC01-27012 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024135 SC01-27012 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024135 SC01-27012 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024135

ソフトクッション 強接着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(100個) 径(Φmm)8 注文コード66024135 品番SC01-27012
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。
通常のソフトクッションよりも粘着力が強くなっています。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)2 径(Φmm)8 硬度アスカーC67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする