SC01-27015 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024169

 

SC01-27015 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024169
SC01-27015 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024169
SC01-27015 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024169
SC01-27015 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024169
SC01-27015 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024169
SC01-27015 ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 66024169

ソフトクッション 強接着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1シート(49個)径(Φmm)12注文コード66024169品番SC01-27015
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。
通常のソフトクッションよりも粘着力が強くなっています。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途
戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)4.5径(Φmm)12硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする