NC01-47001 Nクッション エクシール 66024178 NC01-47001 Nクッション エクシール 66024178 NC01-47001 Nクッション エクシール 66024178 NC01-47001 Nクッション エクシール 66024178 NC01-47001 Nクッション エクシール 66024178

Nクッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(270個) 注文コード66024178 品番NC01-47001
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。
圧縮永久歪みの値が小さいため、変形しにくく、つぶれにくい素材です。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止めなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 高さ(mm)2.6 径(Φmm)12 硬度アスカーC67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする