吸水シート ダッシュシート6 10枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 66024440 品番 DBS-20
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パッケージから取り出し、置くだけで水を素早く吸い取ります
地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時にも速やかに対応出来ます
約5分で6L吸水します
使用後は、3〜4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します
脱水を促進するには、濃度15%程度の塩化カルシウム溶液の中に入れてください。
1枚につき15分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ごみで焼却処分可能です

用途
地下室への浸水
天井からの漏水
グラウンドの水たまり
ドアや窓からの雨水の侵入
排水管の破損など緊急時の対応
材質不織布、高分子吸水材、吸水紙、ポリエチレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)460×300×3
注意
※水のみ吸収としてご利用ください。油、海水等の吸収はしません
※袋が破ける原因になりますので、高所から落下、踏みつけるなどの行為は行わないでください
※万一、吸水後に内容物が袋より流出した場合は、路面が大変滑りやすくなりますので水で洗い流してください
※この製品は再利用できません
※本製品は湿度の低い屋内冷暗所で保管してください
※本製品を本来の目的と異なる目的では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする