ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース 4個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード66025814 品番RM1965401WT
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998


ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。
中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。

仕様●ケース入数:4個●幅(mm):200●奥行(mm):215●高さ(mm):185●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)●セット内容/付属品:1箱4個入り●注意:ケースのみ(クロスは別売)●原産国:中国●コード番号:290-4114 アズワン品番67-2322-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする