※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC15-171  2.5MPa 密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 長野計器 66026050 BC15-171  2.5MPa 密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 長野計器 66026050

密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜2.5 呼びDU ケース形状D枠(埋込型取付金具) 注文コード66026050 品番BC15-171 2.5MPa
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は圧力レンジ・呼び・ケース形状など242種類から選べます 他の種類を見る

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

ケース形状D枠(埋込型取付金具) 外径(Φmm)75 精度JIS1.6級 圧力レンジ(MPa)0〜2.5 接続ねじR1/4 測定流体気体・液体 用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 質量(g)約500 種類密閉形圧力計 呼びDU 材質(ブルドン管)C6872 材質(株)CAC203
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする