バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ドライヤー用真空ポンプ エアートラップ付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66027038
品番
BC-845
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
乾燥機用真空ポンプとエアトラップのセット品です
メーカーゲルドライヤーBC-801、BC-811と組み合わせてのご使用をおすすめします
仕様
●ポンプ:オイルレスピストン方式●消費電力:3.5A●最高到達真空圧:-710mmHg●エアトラップ内容量:約100mL●セット内容:ポンプ本体:1台、エアトラップ(アクリル製):1個、シリコンホース:2m
アズワン品番
65-9539-92