SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水ホース
流し排水栓ホース 鉄線入り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66034477
品番
PH62-864-0.8
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付径46mm・59mm兼用タイプです。
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。
鉄線入りで凹みにくいです。
エンドキャップなし
用途
台所の流し台の取替用排水ホース
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線
色
グレー
長さ(m)
0.8
ねじ径
G2、G1 1/2
最高使用温度(℃)
60
注意
※耐熱温度は60℃です。それ以上の温度で使用しないでください。
※ホースの端面に鉄線が出ている場合があります。けがをしないようご注意ください。