20870006 タイデンSC ベッスル 66034705

20870006 タイデンSC ベッスル 66034705
20870006 タイデンSC ベッスル 66034705
20870006 タイデンSC ベッスル 66034705

タイデンSC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66034705品番20870006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電気のショックを軽減
静電気が起こりやすい状態を抑えて快適に保つ
「帯電防止加工」を施しています

用途カークッション材質【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォームブラックタイプダブルクッション寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)45×45×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする