ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
FSC-MXロジカルWリングノートA7 B罫50枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66034800
品番
NW-A701B
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
サイズ
A7/本文サイズ
質量(g)
38
内容
本文:上質紙・70gm
2
・ロジカルB罫(6mm)・15行・50枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
74×105×6
材質(表紙)
コートボール紙
製本
Wリング式
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024