※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
照光色
アンバー
注文コード
66034867
品番
CW1L-A2E01Q2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
375
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1b
照光色
アンバー
定格使用電圧(V)
AC/DC6
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP20
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22
接点材質
銀接点