ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの リングノート
FSC-MX/WU/A5スリム/ペーパーリング/ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66034870
品番
COC-WU-SA501-2
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
表紙/カード紙 本文/上質紙
質量(g)
103
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体(リング含む):125×210×11 40枚
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024