ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
WU/USB2.0 4ポート変換ハブ/シルキーグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66035256
品番
WU-UH2594GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
Window11/10/8.1/8/MacOSX(macOS10.12以降)
材質
ABS
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×15×13
ケーブル長(cm)
10