Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
MA9322-EHTVL用埋込キット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66036866
品番
AM-10F
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
P/N:100213100G
材質
アルミニウム
寸法(mm)
660×88×160
色
シルバー
質量(g)
1084
箱寸法(mm)
680×145×47 (1pc)
モデル
MA9322-EHTV, MA9322-EHTVL, MA9322-EHTV-V2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550