Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
FD9182-H, FE9192-H用吊り下げアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66036979
品番
AM-52F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
仕様
P/N:100B10700G
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ87×118
色
ホワイト
質量(g)
208
ねじ
配管:1-1/2" PSオス
箱寸法(mm)
133×133×104 (1pc)
モデル
FD9182-H, FE9192-H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550