AM-312(60mm) ポール取付用ブラケット

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037216 品番AM-312-60MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様P/N:VIO900000015 材質SECC & ステンレス鋼 寸法(mm)170×174×70 ホワイト 質量(g)1019 対応機種IB836B-EHF3, IB836B-EHT, IB836B-HF3, IB836B-HT, IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9360-H, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9365-(E)HT, IB9365-EHT-A, IB9365-EHTV-V2, IB9367-(E)H(T), IB9367-EHT-V2 (5-50MM), IB9367-EHT-V2, IB9368-HT, IB8377-(E)HT, IB9380-H, IB9387-(E)H(T), IB9387-(E)HT-A, IB9387-EHTV-V3, IB9388-HT, IB9389-(E)H(M)(T), IB9389-EH(T)-V2, IB9391-EHT, IB9391-EHTV-V2, MS8391-EV, MS9390-HV, IB8367A, IB8369A, IB8377-H, IB8379-H, TB9330-E, TB9331-E, MS9321-EHV-V2, IB9383-H(T)V, MS9390-EHV-V2, IB9399-EHV, IB9399-EHTV-V3, IB9389-EHV-V3, IB9389-EHTV-V3 箱寸法(mm)188.5×177.5×80 (1pcs)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする