AE-23A エンクロージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037286 品番AE-23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●AI-106:6W、10°〜40°、40〜100 m●AI-108:24W、10°〜30°、70〜200 m●AI-109:48W、10°〜40°、150〜350 m●P/N:900042301G●サポート対象カメラ:すべてのVIVOTEKボックス型カメラ●ファンオン/オフ(℃):≧ 40 オン/≦ 35 オフ●窓用ヒーターオン/オフ(℃):≦ 30 オン/≧ 35 オフ●出力(V):電力:AC/DC 24、DC 12 オプションアクセサリ:天井設置ブラケット:AM-11F、スタンディング設置ブラケット:AM-811、ポール取付用ブラケット:AM-314、AM-315、VAIR IR LED:AI-106、AI-108、AI-109、IR LED:オプションのVari IR-LED セット内容インストレーションガイド、スクリューキット、壁取付用ブラケット(AM-21E)、日除け(AE-2S1) 取付方式壁面設置、天井設置、コーナー設置、スタンディング設置 消費電力(W)ウィンドウヒーター:10、ファン:2、その他:2 耐衝撃性IK10耐衝撃準拠の鋳造アルミケース 最大出力電力(W)80 動作温度(℃)−20〜65、−20〜50(IRオン) 防水保護等級IP68 入力電圧24V AC/DC※(スナップインIRにはDC26〜28V入力が必要)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする