ロジカルA4スタンダードBカラフル3冊パック/D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード66037311 品番ノ-A403B-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
質量(g)580 紙厚(g/m2)70 寸法(横×縦×厚さ)(mm)A4/210×297×13 紙質上質紙 材質(表紙)コートボール紙 罫線B罫(6mm)・42行 ページ数40 製本糸綴じ背クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする