画像準備中

ロジカル・かるい学習帳・B5・英習罫10段・新

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66037496 品番NB51-E10N
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
質量(g)96 紙厚(g/m2)56 寸法(横×縦×厚さ)(mm)セミB5/179×252×3 紙質上質紙 材質(表紙)コートボール紙 ページ数30 製本糸綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする