曜日別特売
9001SKP38LYA9 パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリック 66037556

パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66037556品番9001SKP38LYA9
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980


パイロットライト - 超高輝度LED
9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。
レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級

仕様●定格電圧:120V ac●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4379アズワン品番65-7841-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする