ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ゆうさりB5ノート/無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037575
品番
NYN-B501-W
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
質量(g)
450
紙厚(g/m
2
)
95
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×10
紙質
ゆうさり筆記用紙
材質(表紙)
特殊紙・箔押し
ページ数
96
製本
糸かがり綴じ背クロス製本