パイロットランプ 表示灯 白熱 XY2Cシリーズ オレンジ 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037617 品番XY2CZ0130
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc、1.2 A @ 600 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP22 等級と IP65 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています

仕様●定格電圧:130V●範囲:Preventa XY2●ランプタイプ:白熱●シリーズ:XY2C●形状:丸型●コード番号:220-1428 アズワン品番65-7829-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする