SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
バックプレーンコネクタ 8極 2.54mm 3列 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66038037
品番
ET60T-D04-3-08-D04-L-R1-S
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(10個入り)●シリーズ:ET60T●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:3●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5041
アズワン品番
65-7572-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表