バックプレーンコネクタ メス 55 極 5 列 ライトアングル 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード66038046 品番5352115-1
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980


TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンコネクタ
Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHMインターフェイス用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクト及びCompactPCIのオプションを備えています(詳細については、追加のデータ表を参照してください)。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプCバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、ガイドラグ、極性ペグ、標準クロストークを含む、多様なアライメントオプションを持つポリエステル製ハウジングを備えています。

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC●オス/メス:メス●極数:55●カラム数:11●行数:5●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK 2mm HM●シリーズ番号:5352115●コード番号:189-5787 アズワン品番65-7775-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする