パネル固定用結束バンド 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66038107 品番156-04602 T50ROSEC19-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980


ケーブルタイとエッジクリップ: 3 〜 6mm
エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています

仕様●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-272 アズワン品番65-7481-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする