ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の 間接照明器具
フレキシブルライン 3面発光
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
光色
昼白色
色温度(K)
5000
注文コード
66038431
品番
FGM0030S3B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度・光束
など
1065
種類から選べます
他の種類を見る
側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える縦曲げタイプ
別売付属品
【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345
【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N
【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
仕様
電源コード付、エンドキャップ付
その他
【光束維持時間】40000時間
材質
樹脂
長さ(mm)
【器具】307
取付
屋外用
備考
現場カット不可
取付方式
壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧
DC24V
定格消費電力(W)
3.6
制御
PWM
光源
LED
縦(mm)
8
色温度(K)
5000
横(mm)
16
防塵防水性能
IP65
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
LED
ドットレス
電源タイプ
別置型
電源コード(cm)
35
光色
昼白色
別売品番
[必須]取付レール:OA 253 541、OA 253 540
電源容量(VA)
4
適合電源装置
[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
【連続】100-5
光源タイプ
サイドビュー
入数(本)
1
発光方式
3面発光
注意
※専用の電源装置が必要です。
※端部カット不可