LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:250mm 高さ:40mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038527
品番
40F256L100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:250mm●高さ:40mm●寸法:100 x 250 x 40mm●コード番号:429-0869
アズワン品番
65-8090-59