LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:58mm 幅:100mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66038728
品番
30F58L100
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヒートシンク 30Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:58mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:58 x 100 x 30mm●コード番号:519-2693
アズワン品番
65-8093-50