ヒューズ付きDINレール端子 DTシリーズ 10A 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66039130 品番3034264
参考基準価格(税別)¥76,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980


Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:DT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-4954 アズワン品番65-7760-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする