フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66039568
品番
1627290
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
圧着コンタクト、回転、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.08 mm 2 .
0.22 mm 2
仕様
●オス/メス:メス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.08→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15S2200●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.6mm●コード番号:188-6826
アズワン品番
65-7777-08