ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 45個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(45個) 注文コード66039805 品番BDL-105-G-F
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Samtec 基板用ヘッダには、スルーホール取り付け付き 10 極コネクタヘッダがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.

仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:BDL-105-G-F●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-0679 アズワン品番65-7631-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする