ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(475個) 注文コード66040198 品番FTSH-108-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800


Samtec FTSH-108-01-L-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250〜2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9940 アズワン品番65-7670-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする