ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66040347 品番TSW-101-07-TM-S
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36


Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1

仕様●シリーズ:TSW-101-07-TM-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6510 アズワン品番65-7703-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする