ピンヘッダ 2.0mm 1列

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66040417 品番MTMM-105-08-T-S-320
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139


1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト

仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482 アズワン品番65-7544-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする