IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
乳白
注文コード
66040862
品番
LBW6L-A1T13W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
乳白
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC12
定格通電電流(A)
3
接点材質
金接点
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
定格絶縁電圧(V)
250
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
22.3