ピンヘッダ 4極 1.0mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66041397 品番FTM-102-02-L-DV
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229


Samtec FTM-102-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0080 アズワン品番65-7696-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする