ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 725個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(725個) 注文コード66041415 品番FTS-102-01-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980


Samtec 超低プロファイルヘッダストリップは、1.27 mm ピッチ、最大 4 コンタクトです。エンドシュラウドとアライメントピン付きのため取り付けが簡単です。この絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 3.4 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意

仕様●入数:1リール(725個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1410 アズワン品番65-7632-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする