SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 72極 2.54mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66041984
品番
TSM-136-01-S-SH
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6489
アズワン品番
65-7695-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表