ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66042255 品番TMM-104-01-S-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849


Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-104-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6008 アズワン品番65-7688-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする