種類照光式
接点構成1c
照光色緑
取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.2)
端子形状はんだづけ兼用タブ端子
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
形状丸形
定格使用電圧(V)DC5(LED)
照光種別LED
本体形状分離形
接点材質銀接点
取付穴(mm)Φ22.3(0〜0.2)
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
定格通電電流(A)3
動作オルタネイト
操作部形状平形
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000
ベゼル色メタル調
ベゼルサイズ(mm)Φ26
使用周囲湿度(%RH)30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5〜55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000