IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1c
照光色
ピュアホワイト
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
注文コード
66042847
品番
LBW6ML-M1T11PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・照光色・端子形状
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
接点構成
1c
照光色
ピュアホワイト
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜0.2)
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
保護構造
IP65
種別
照光押ボタンスイッチ
形状
丸形
定格使用電圧(V)
DC5(LED)
照光種別
LED
本体形状
分離形
接点材質
金接点
取付穴(mm)
Φ22.3(0〜0.2)
保存温度(℃)
-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
定格通電電流(A)
3
動作
モメンタリ
操作部形状
平形
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000・(照光部)充電部とアース間:AC2000
ベゼル色
メタル調
ベゼルサイズ(mm)
Φ26
使用周囲湿度(%RH)
30〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5〜55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5〜55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)
200以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000