曜日別特売
ACPM-GB-AU フォーンコネクタ ケーブルマウント モノ モノ 1袋 100個入 AMPHENOL 66043777

フォーンコネクタ ケーブルマウント モノ モノ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66043777品番ACPM-GB-AU
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980


1/4インチジャックプラグMシリーズ
Amphenol Mシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
標準又は金めっき仕上げ 90度又はストレートモデル

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:10A●ハウジング材質:亜鉛合金●色:黒●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-2351アズワン品番65-7717-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする