ブスバー 銅 Sentron 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5185 注文コード66043969 品番5ST3673-0
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


Siemens 5ST3 バス
Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。
特長
バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能

仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5185 アズワン品番65-8068-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする